Motion
5S-SF2046DB/G10UP-1

NTN
5S-SF2046DB/G10UP-1

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 8 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI09329573
N° MFR5S-SF2046DB/G10UP-1
Prix10,617.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5S-SF2046DB/G10UP-1

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 100 mm, diamètre extérieur de 28 mm, largeur de 8 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI09329573
N° MFR5S-SF2046DB/G10UP-1
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
Prix10,617.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    28 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Poids
    5.511 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    5S-SF2046DB/G10UP-1 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359861969
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359861969

Aperçu

Description du fabricant
5S-SF2046DB/G10UP-1 PRÉCISION