Motion
6003P4V14

NTN
6003P4V14

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 17 mm, diamètre extérieur : 35 mm, largeur 10 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09329615
N° MFR6003P4V14
Prix517.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6003P4V14

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 17 mm, diamètre extérieur : 35 mm, largeur 10 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09329615
N° MFR6003P4V14
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
Prix517.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3937 po, 10.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    0.075 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6003P4V14 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6003P4V14 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 17mm , une conception droite, un type ouvert, un diamètre extérieur de 35mm et une largeur de 10mm pour les applications de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6003P4V14
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359320817
  • Rpm max.
    24000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1690 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    750 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359320817

Aperçu

Description du fabricant
6003P4V14 PRÉCISION
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon