Motion
6006LLUAX5C4

NTN
6006LLUAX5C4

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 55 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09329644
N° MFR6006LLUAX5C4
Prix77.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6006LLUAX5C4

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 55 mm de diamètre extérieur, 13 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09329644
N° MFR6006LLUAX5C4
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
Prix77.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5118 po, 13.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.256 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    TW
  • Description
    6006LLUAX5C4 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le 6006LLUAX5C4 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 30mm , une conception droite, un double joint, un diamètre extérieur de 55mm et une largeur de 13mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6006LLUAX5C4
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359790177
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1870 lbf
  • Matériau du joint
    Joint en polyacrylique
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359790177

Aperçu

Description du fabricant
6006LLUAX5C4 ROULEMENT À BILLES