Motion
6011ZZP5

NTN
6011ZZP5

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 55 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09329686
N° MFR6011ZZP5
Prix226.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6011ZZP5

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 55 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09329686
N° MFR6011ZZP5
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
Prix226.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.853 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6011ZZP5 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Description longue
    Le 6011ZZP5 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 55 mm avec deux blindages et un diamètre extérieur de 110 mm pour une utilisation intensive.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6011ZZP5
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359549218
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359549218

Aperçu

Description du fabricant
6011ZZP5 PRÉCISION