Motion
6012ZZP5/2AS

NTN
6012ZZP5/2AS

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 95 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09329689
N° MFR6012ZZP5/2AS
Prix607.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6012ZZP5/2AS

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 60 mm de diamètre intérieur, 95 mm de diamètre extérieur, 18 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09329689
N° MFR6012ZZP5/2AS
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
Prix607.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    0.91 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6012ZZP5/2AS PRÉCISION
  • Description longue
    Le 6012ZZP5/2AS est un roulement à billes radial à rainure profonde de 60 mm avec double blindage et diamètre extérieur de 95 mm pour les équipements industriels.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6012ZZP5/2AS
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359333619
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359333619

Aperçu

Description du fabricant
6012ZZP5/2AS PRÉCISION