Motion
6014X4NXRX2WC3

NTN
6014X4NXRX2WC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 70 mm, diamètre extérieur : 110 mm, largeur 20 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09329695
N° MFR6014X4NXRX2WC3
Prix239.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6014X4NXRX2WC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 70 mm, diamètre extérieur : 110 mm, largeur 20 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09329695
N° MFR6014X4NXRX2WC3
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
Prix239.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7874 po, 20.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    1.47 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6014X4NXRX2WC3 PIÈCE AUTOMOBILE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6014X4NXRX2WC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 70 mm avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 110 mm pour une utilisation de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6014X4NXRX2WC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253066736
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253066736

Aperçu

Description du fabricant
6014X4NXRX2WC3 PIÈCE AUTOMOBILE