Motion
6203LLUAX19CS14/#06

NTN
6203LLUAX19CS14/#06

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 40 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09329819
N° MFR6203LLUAX19CS14/#06
Prix24.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6203LLUAX19CS14/#06

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 40 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09329819
N° MFR6203LLUAX19CS14/#06
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
Prix24.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4724 po, 12.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.128 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    CA
  • Description
    ROULEMENT À BILLES 6203LLUAX19CS14/#06
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    Liquidation spéciale
  • Description longue
    Le 6203LLUAX19CS14/#06 est un roulement à billes radial/à gorge profonde avec un alésage 17mm , conception droite, doublement scellé, 40mm DE et 12mm de largeur pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6203LLUAX19CS14/#06
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359559859
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2380 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1030 lbf
  • Matériau du joint
    Joint en polyacrylique
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359559859

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES 6203LLUAX19CS14/#06