Motion
6205LLB/25.4C3

NTN
6205LLB/25.4C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.0000 po, D.E. 52 mm, largeur 15 mm, double joint, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI09329865
N° MFR6205LLB/25.4C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6205LLB/25.4C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 1.0000 po, D.E. 52 mm, largeur 15 mm, double joint, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI09329865
N° MFR6205LLB/25.4C3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5906 po, 15.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    ROULEMENT À BILLES 6205LLB/25.4C3
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6205LLB/25.4C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 1.0000in , une conception droite, un double joint, un diamètre extérieur de 52mm et une largeur de 15mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6205LLB/25.4C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253067122
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3480 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253067122

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES 6205LLB/25.4C3