Motion
6206LBC3/L627

NTN
6206LBC3/L627

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E 62 mm, largeur 16 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI09329889
N° MFR6206LBC3/L627
Prix43.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6206LBC3/L627

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 30 mm, D.E 62 mm, largeur 16 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI09329889
N° MFR6206LBC3/L627
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
Prix43.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    16 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    ROULEMENT À BILLES 6206LBC3/L627
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6206LBC3/L627 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 30 mm de diamètre avec un diamètre extérieur de 62 mm pour les équipements industriels.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6206LBC3/L627
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359879766
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359879766

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES 6206LBC3/L627