Motion
6210T2LBAC4/L683

NTN
6210T2LBAC4/L683

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09329962
N° MFR6210T2LBAC4/L683
Prix332.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6210T2LBAC4/L683

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09329962
N° MFR6210T2LBAC4/L683
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
Prix332.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.7874 po, 20.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.97 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    ROULEMENT À BILLES 6210T2LBAC4/L683
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le 6210T2LBAC4/L683 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 50mm , une conception droite, un double joint, un diamètre extérieur de 90mm et une largeur de 20mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6210T2LBAC4/L683
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253067306
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5200 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253067306

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES 6210T2LBAC4/L683