Motion
6212L1AC3

NTN
6212L1AC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 60 mm, diamètre extérieur : 110 mm, largeur 22 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09329973
N° MFR6212L1AC3
Prix770.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6212L1AC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 60 mm, diamètre extérieur : 110 mm, largeur 22 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09329973
N° MFR6212L1AC3
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
Prix770.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8660 po, 22.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    ISO-6, JIS-6, RBEC-3, ABEC-3
  • Poids
    2.004 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton/Bronze
  • Type de cage
    Usiné - Deux pièces
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6212L1AC3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    Liquidation spéciale
  • Description longue
    Le 6212L1AC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 60 mm et un diamètre extérieur de 110 mm, idéal pour les systèmes à usage intensif.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6212L1AC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359368536
  • Rpm max.
    7000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13030 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8090 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359368536

Aperçu

Description du fabricant
6212L1AC3 ROULEMENT À BILLES