Motion
6215L1AC4

NTN
6215L1AC4

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 75 mm, diamètre extérieur : 130 mm, largeur 25 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09329999
N° MFR6215L1AC4
Prix1,322.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6215L1AC4

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 75 mm, diamètre extérieur : 130 mm, largeur 25 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09329999
N° MFR6215L1AC4
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
Prix1,322.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9840 po, 25.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    ISO-6, JIS-6, RBEC-3, ABEC-3
  • Poids
    2.557 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton/Bronze
  • Type de cage
    Usiné - Deux pièces
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6215L1AC4 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    Liquidation spéciale
  • Description longue
    Le 6215L1AC4 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 75 mm et un diamètre extérieur de 130 mm, conçu pour la durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6215L1AC4
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359370966
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16520 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11120 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359370966

Aperçu

Description du fabricant
6215L1AC4 ROULEMENT À BILLES