Motion
6222ZNC3

NTN
6222ZNC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 110 mm, D.E. 200 mm, largeur 38 mm, blindé unique, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI09330022
N° MFR6222ZNC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6222ZNC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 110 mm, D.E. 200 mm, largeur 38 mm, blindé unique, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI09330022
N° MFR6222ZNC3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Liquidation
    C3
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    38 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    9.612 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    6222ZNC3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6222ZNC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 110 mm avec un blindage unique et un diamètre extérieur de 200 mm pour une utilisation intensive.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6222ZNC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359879773
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35960 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26300 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359879773

Aperçu

Description du fabricant
6222ZNC3 ROULEMENT À BILLES