Motion
6244

NTN
6244

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 220 mm, diamètre extérieur : 400 mm, largeur 65 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330036
N° MFR6244
Prix14,486.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6244

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 220 mm, diamètre extérieur : 400 mm, largeur 65 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330036
N° MFR6244

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14,486.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Rayon du filet
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    2.5591 po, 65.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    400 mm
  • Global Largeur  
    65 mm
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6244 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6244 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 220 mm avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 400 mm pour les machines à forte charge.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6244
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359375596
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    74180 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    82050 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359375596

Aperçu

Description du fabricant
6244 ROULEMENT À BILLES