Motion
63002EE

NTN
63002EE

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 11 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09330057
N° MFR63002EE
Prix65.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
63002EE

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 11 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09330057
N° MFR63002EE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix65.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4331 po, 11.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    63002EE ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 63002EE est un roulement à billes radial à rainure profonde à double étanchéité avec un alésage de 10 mm et un diamètre extérieur de 35 mm, adapté à une performance robuste.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63002EE
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520473198
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2040 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    785 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520473198

Aperçu

Description du fabricant
63002EE ROULEMENT À BILLES