Motion
6304/22C5

NTN
6304/22C5

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 22 mm, diamètre extérieur : 52 mm, largeur 15 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330076
N° MFR6304/22C5
Prix47.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6304/22C5

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 22 mm, diamètre extérieur : 52 mm, largeur 15 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330076
N° MFR6304/22C5
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
Prix47.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    22 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5910 po, 15.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.317 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    6304/22C5 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    C5
  • Description longue
    Le 6304/22C5 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 22 mm et un diamètre extérieur de 52 mm, conçu pour un fonctionnement en douceur.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6304/22C5
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253067399
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3950 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1770 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253067399

Aperçu

Description du fabricant
6304/22C5 ROULEMENT À BILLES