Motion
6307M2ZZC3

NTN
6307M2ZZC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E. 80 mm, largeur 21 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI09330128
N° MFR6307M2ZZC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6307M2ZZC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E. 80 mm, largeur 21 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI09330128
N° MFR6307M2ZZC3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8268 po, 21.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    21 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    1.019 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6307M2ZZC3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6307M2ZZC3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 35mm , une conception droite, un double blindage, un diamètre extérieur de 80mm et une largeur de 21mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6307M2ZZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359576160
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8310 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4300 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359576160

Aperçu

Description du fabricant
6307M2ZZC3 ROULEMENT À BILLES