Motion
6308T2X2LLBACS40#02

NTN
6308T2X2LLBACS40#02

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E 90 mm, largeur 23 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI09330143
N° MFR6308T2X2LLBACS40#02
Prix368.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6308T2X2LLBACS40#02

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 40 mm, D.E 90 mm, largeur 23 mm, sans anneau d'arrêt
N° D’ARTICLE MI09330143
N° MFR6308T2X2LLBACS40#02
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
Prix368.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    23 mm
  • Poids
    1.323 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    6308T2X2LLBACS40#02 BALL BEARING
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Description longue
    Le 6308T2X2LLBACS40#02 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 40 mm avec un diamètre extérieur de 90 mm pour les machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6308T2X2LLBACS40#02
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359879780
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359879780

Aperçu

Description du fabricant
6308T2X2LLBACS40#02 BALL BEARING