Motion
6309T2ZZC3

NTN
6309T2ZZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330148
N° MFR6309T2ZZC3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6309T2ZZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 45 mm de diamètre intérieur, 100 mm de diamètre extérieur, 25 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330148
N° MFR6309T2ZZC3
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9843 po, 25.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    1.746 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Moulé
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6309T2ZZC3 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6309T2ZZC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde et à double blindage avec un alésage de 45 mm et un diamètre extérieur de 100 mm pour une utilisation intensive.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6309T2ZZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253055785
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    7200 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253055785

Aperçu

Description du fabricant
6309T2ZZC3 ROULEMENT À BILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon