Motion
6310LLHAP6C3

NTN
6310LLHAP6C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 27 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09330158
N° MFR6310LLHAP6C3
Prix374.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6310LLHAP6C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 27 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09330158
N° MFR6310LLHAP6C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix374.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0630 po, 27.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Cote de précision
    P6
  • Poids
    2.377 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6310LLHAP6C3 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6310LLHAP6C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 50 mm avec double joint et diamètre extérieur de 110 mm pour les applications de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6310LLHAP6C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253067481
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8655 lbf
  • Matériau du joint
    Joint en polyacrylique
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253067481

Aperçu

Description du fabricant
6310LLHAP6C3 ROULEMENT À BILLES