Motion
6312LLBNRC3/EM

NTN
6312LLBNRC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 60 mm diamètre intérieur, 130 mm diamètre extérieur, 31 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330171
N° MFR6312LLBNRC3/EM
Prix387.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6312LLBNRC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 60 mm diamètre intérieur, 130 mm diamètre extérieur, 31 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330171
N° MFR6312LLBNRC3/EM
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
Votre prix387.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6312LLBNRC3/EM PRECISION BALL BRG
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6312LLBNRC3/EM est un roulement à billes radial à rainure profonde de 60 mm avec double joint et diamètre extérieur de 130 mm pour les équipements industriels.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6312LLBNRC3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359664621
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 oF à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359664621

Aperçu

Description du fabricant
6312LLBNRC3/EM PRECISION BALL BRG