Motion
6312LUC3

NTN
6312LUC3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E 130 mm, largeur 31 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI09330172
N° MFR6312LUC3
Prix272.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6312LUC3

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 60 mm, D.E 130 mm, largeur 31 mm, scellé unique, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI09330172
N° MFR6312LUC3
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
Prix272.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2205 po, 31.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    3.704 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6312LUC3 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6312LUC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde scellé unique avec un alésage de 60 mm et un diamètre extérieur de 130 mm pour les systèmes à usage intensif.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6312LUC3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359397130
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20340 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11700 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359397130

Aperçu

Description du fabricant
6312LUC3 ROULEMENT À BILLES