Motion
6410ZZC4

NTN
6410ZZC4

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330227
N° MFR6410ZZC4
Prix451.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6410ZZC4

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 130 mm de diamètre extérieur, 31 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09330227
N° MFR6410ZZC4
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
Prix451.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    0.0827 po, 2.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.2205 po, 31.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    4.193 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6410ZZC4 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C4
  • Description longue
    Le 6410ZZC4 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 50 mm avec double blindage et un diamètre extérieur de 130 mm pour les applications lourdes.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6410ZZC4
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359584264
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20680 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11100 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359584264

Aperçu

Description du fabricant
6410ZZC4 ROULEMENT À BILLES