Motion
6907LLUP5

NTN
6907LLUP5

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 55 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09330311
N° MFR6907LLUP5
Prix510.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6907LLUP5

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 35 mm de diamètre intérieur, 55 mm de diamètre extérieur, 10 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09330311
N° MFR6907LLUP5
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
Prix510.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Poids
    0.16 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6907LLUP5 PRÉCISION
  • Description longue
    Le 6907LLUP5 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 35 mm avec double joint et diamètre extérieur de 55 mm pour les applications de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6907LLUP5
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359420791
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359420791

Aperçu

Description du fabricant
6907LLUP5 PRÉCISION