Motion
6922D2+10.2/10P6V2

NTN
6922D2+10.2/10P6V2

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 110 mm, D.E. 150 mm, 1.9764 po de largeur, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI09330335
N° MFR6922D2+10.2/10P6V2
Prix2,905.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6922D2+10.2/10P6V2

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 110 mm, D.E. 150 mm, 1.9764 po de largeur, ouvert, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI09330335
N° MFR6922D2+10.2/10P6V2
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
Prix2,905.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9764 po, 50.200 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    1.9764 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 6
  • Poids
    4.623 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6922D2+10.2/10P6V2 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6922D2+10.2/10P6V2 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 110mm , une conception droite, un type ouvert, un diamètre extérieur de 150mm et une largeur de 1.9764in pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6922D2+10.2/10P6V2
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359423303
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10000 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359423303

Aperçu

Description du fabricant
6922D2+10.2/10P6V2 ROULEMENT À BILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon