Motion
695T2ZZPS5

NTN
695T2ZZPS5

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 5 mm de diamètre intérieur, 13 mm de diamètre extérieur, 4 mm de largeur, double blindage, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI09330353
N° MFR695T2ZZPS5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
695T2ZZPS5

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 5 mm de diamètre intérieur, 13 mm de diamètre extérieur, 4 mm de largeur, double blindage, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI09330353
N° MFR695T2ZZPS5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Rayon du filet
    0.0079 po, 0.200 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    13 mm
  • Global Largeur  
    4 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    0.004 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Moulé
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    695T2ZZPS5 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 695T2ZZPS5 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 5mm , une conception droite, un double blindage, un diamètre extérieur de 13mm et une largeur de 4mm pour une utilisation de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    695T2ZZPS5
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359588200
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    260 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    97 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359588200

Aperçu

Description du fabricant
695T2ZZPS5 ROULEMENT À BILLES