Motion
7002HVUJ74

NTN
7002HVUJ74

Roulement à contact angulaire - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 24 mm
N° D’ARTICLE MI09330396
N° MFR7002HVUJ74
Prix413.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7002HVUJ74

Roulement à contact angulaire - Alésage de 15 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 24 mm
N° D’ARTICLE MI09330396
N° MFR7002HVUJ74

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix413.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    24 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    7002HVUJ74 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520228323
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520228323

Aperçu

Description du fabricant
7002HVUJ74 PRÉCISION