Motion
7003HVUJ84

NTN
7003HVUJ84

Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 10 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI09330407
N° MFR7003HVUJ84
Prix451.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7003HVUJ84

Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 10 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI09330407
N° MFR7003HVUJ84
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
Prix451.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3937 po, 10.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    7003HVUJ84 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520228811
  • Rpm max.
    56000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    37000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1575 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    956 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520228811

Aperçu

Description du fabricant
7003HVUJ84 PRÉCISION

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues