Motion
7004DB/GNP4

NTN
7004DB/GNP4

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 26 mm
N° D’ARTICLE MI09330411
N° MFR7004DB/GNP4
Prix1,367.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7004DB/GNP4

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 20 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 26 mm
N° D’ARTICLE MI09330411
N° MFR7004DB/GNP4
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
Prix1,367.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Poids
    0.295 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7004DB/GNP4 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253053422
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7004DB/GNP4 PRÉCISION