Motion
7009UCP5

NTN
7009UCP5

Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 75 mm, largeur de 16 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330492
N° MFR7009UCP5
Prix544.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7009UCP5

Alésage de 45 mm, diamètre extérieur de 75 mm, largeur de 16 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330492
N° MFR7009UCP5
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
Prix544.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6299 po, 16.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    75 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 5
  • Poids
    0.507 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7009UCP5 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359639285
  • Rpm max.
    31200 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    19500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4600 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359639285

Aperçu

Description du fabricant
7009UCP5 PRÉCISION