Motion
7010L1

NTN
7010L1

Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 16 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI09330508
N° MFR7010L1
Prix587.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7010L1

Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 16 mm, ouvert, angle de contact de 30 °
N° D’ARTICLE MI09330508
N° MFR7010L1
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
Prix587.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6299 po, 16.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.659 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7010L1 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359430967
  • Rpm max.
    11000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    8600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5350 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4500 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359430967

Aperçu

Description du fabricant
7010L1 ROULEMENT À BILLES
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon