Motion
7016HVUJ84

NTN
7016HVUJ84

Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 22 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI09330576
N° MFR7016HVUJ84
Prix1,618.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7016HVUJ84

Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 22 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI09330576
N° MFR7016HVUJ84
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
Prix1,618.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8661 po, 22.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    FR
  • Description
    7016HVUJ84 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520184674
  • Rpm max.
    16000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    10500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11925 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520184674

Aperçu

Description du fabricant
7016HVUJ84 PRÉCISION