Motion
7016T1DB+14D2CS#01

NTN
7016T1DB+14D2CS#01

Roulement à billes à contact angulaire double - Mise à la terre affleurante universelle
N° D’ARTICLE MI09330577
N° MFR7016T1DB+14D2CS#01
Prix2,917.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7016T1DB+14D2CS#01

Roulement à billes à contact angulaire double - Mise à la terre affleurante universelle
N° D’ARTICLE MI09330577
N° MFR7016T1DB+14D2CS#01
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
Prix2,917.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8661 po, 22.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    44 mm
  • Cote de précision
    Précision spéciale

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    PRÉCISION 7016T1DB+14D2CS#01
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    Liquidation spéciale
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253056447
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
PRÉCISION 7016T1DB+14D2CS#01