Motion
7016UCP4

NTN
7016UCP4

Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 22 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330578
N° MFR7016UCP4
Prix1,618.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7016UCP4

Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 125 mm, largeur de 22 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330578
N° MFR7016UCP4
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
Prix1,618.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.8661 po, 22.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    22 mm
  • Extérieur Diamètre  
    125 mm
  • Global Largeur  
    22 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    1.836 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    7016UCP4 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359641424
  • Rpm max.
    18300 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    11400 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    13000 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359641424

Aperçu

Description du fabricant
7016UCP4 PRÉCISION
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good