Motion
7018CVUJ84

NTN
7018CVUJ84

Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 24 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330595
N° MFR7018CVUJ84
Prix2,156.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7018CVUJ84

Alésage de 90 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 24 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330595
N° MFR7018CVUJ84
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
Prix2,156.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9449 po, 24.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    FR
  • Description
    7018CVUJ84 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520205089
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    10000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16425 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15525 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520205089

Aperçu

Description du fabricant
7018CVUJ84 PRÉCISION

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues