Motion
7022HVUJ74

NTN
7022HVUJ74

Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 170 mm, largeur de 28 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI09330631
N° MFR7022HVUJ74
Prix3,542.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7022HVUJ74

Alésage de 110 mm, diamètre extérieur de 170 mm, largeur de 28 mm, ouvert, angle de contact de 25 °
N° D’ARTICLE MI09330631
N° MFR7022HVUJ74
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
Prix3,542.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1024 po, 28.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    170 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    FR
  • Description
    7022HVUJ74 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520163822
  • Rpm max.
    11500 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    7600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20925 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520163822

Aperçu

Description du fabricant
7022HVUJ74 PRÉCISION