Motion
71914CVUJ74

NTN
71914CVUJ74

Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 16 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330790
N° MFR71914CVUJ74
Prix1,347.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
71914CVUJ74

Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 100 mm, largeur de 16 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09330790
N° MFR71914CVUJ74
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
Prix1,347.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6299 po, 16.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    71914CVUJ74 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520168643
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    13000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6638 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6525 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520168643

Aperçu

Description du fabricant
71914CVUJ74 PRÉCISION