Motion
7216HG1DUJ84

NTN
7216HG1DUJ84

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 52 mm, angle de contact de 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI09331044
N° MFR7216HG1DUJ84
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7216HG1DUJ84

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 80 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 52 mm, angle de contact de 25 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI09331044
N° MFR7216HG1DUJ84
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    80 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0236 po, 26.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    26 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    52 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Description
    7216HG1DUJ84 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520245511
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
7216HG1DUJ84 PRÉCISION