Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre90 mm
- Angle de contact40 °
- Rayon du filet0.1181 po, 3.000 mm
- Largeur de la bague intérieure1.6929 po, 43.000 mm
- Largeur de l’anneau extérieur43 mm
- Extérieur Diamètre190 mm
- Global Largeur86 mm
- Cote de précisionPrécision spéciale
- Poids25.805 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de roulementRoulements de contact angulaires doubles
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageLaiton
- Type de cageUsiné
- Type de fermetureOuvert
- ConfigurationDeux
- Pays d’origineJP
- Description7318BL1GD2/GNPX3 PRÉCISION
- Code d’harmonisation8482.10.5028
- Numéro CUP du fabricant4547359453065
- Rpm max.3700 tr/min
- Tr/min maximum (graisse)2700 tr/min
- Type de produitRoulements de contact angulaires doubles
- Capacité de charge dynamique radiale57000 lbf
- Capacité de charge statique radiale60500 lbf
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant du rapport de réussite NTN sur les aliments et les boissons à la citrouille HammermillLes producteurs de produits à base de citrouilles comptent sur des moulins à marteau pour émincer les citrouilles aux fins de traitement.
Voir la circulaire
Catalogue des aliments et boissons NTN Sentinel A 2201La série Sentinel de NTN est une gamme de produits de première qualité résistants à la corrosion, conçus pour les conditions difficiles de l’industrie alimentaire et des boissons.
Voir la brochure
La série Sentinel de NTN élimine le délai d’approvisionnement pour la réussite de la production de volailleL’un des plus grands producteurs de volaille des États-Unis connaissait un délai d’approvisionnement prolongé pour les roulements utilisés dans son équipement d’emballage.
Afficher l’étude de cas
La série Sentinel NTN perce pendant les temps d’arrêt à l’usine de transformation de la volailleL’équipe d’ingénierie et de soutien aux ventes de NTN a effectué une évaluation complète de la machine de coupe et a identifié 15 roulements susceptibles de tomber en panne en raison de la corrosion causée par l’exposition à l’eau.
Afficher l’étude de cas
Plus de ressources
Les roulements à billes scellés NTN réduisent de moitié l’entretien de la conduite de vérification du joint d’étanchéité du sac
Un important producteur de croustilles et d’autres produits de collation éprouvait des défaillances de roulement sur sa chaîne de vérification du sceau du sac de croustilles presque tous les mois en raison des lavages fréquents requis pour la zone de production.
Le temps de disponibilité quadruple des roulements à billes scellés NTN sur la presse à imprimer Milk Carton
Une grande usine de l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments éprouvait des défaillances fréquentes sur deux des presses à imprimer de sa ligne d’emballage de carton à lait.