Motion
7908CG/GNP4

NTN
7908CG/GNP4

Roulement à contact angulaire - Alésage de 40 mm, DE de 120 mm, largeur de 36 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI09331207
N° MFR7908CG/GNP4
Prix704.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7908CG/GNP4

Roulement à contact angulaire - Alésage de 40 mm, DE de 120 mm, largeur de 36 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI09331207
N° MFR7908CG/GNP4
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
Prix704.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    36 mm
  • Poids
    0.238 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7908CG/GNP4 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5052
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359456073
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359456073

Aperçu

Description du fabricant
7908CG/GNP4 PRÉCISION