Motion
7E-HKS25X32X38ZW

NTN
7E-HKS25X32X38ZW

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK
N° D’ARTICLE MI09331245
N° MFR7E-HKS25X32X38ZW
Prix39.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
7E-HKS25X32X38ZW

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet tiré - HK, type HMK
N° D’ARTICLE MI09331245
N° MFR7E-HKS25X32X38ZW
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
Prix39.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    38 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.162 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles à godet 7E-HKS25X32X38ZW présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur totale de 38 mm et un poids de 0.162 lb, ce qui le rend bien adapté au support de charge en largeur étendue.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359588354
  • Matériel
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359588354

Aperçu

Description du fabricant
7E-HKS25X32X38ZW ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES