Motion
SES203

NTN
SES203

Roulement à billes pour inserts série Sentinel - Alésage droit, diamètre 17 mm, D.E. 47 mm, 1.1260 po de largeur, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI09331306
N° MFRSES203
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SES203

Roulement à billes pour inserts série Sentinel - Alésage droit, diamètre 17 mm, D.E. 47 mm, 1.1260 po de largeur, collier excentrique verrouillable
N° D’ARTICLE MI09331306
N° MFRSES203
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Rayon du filet
    0.0197 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.7520 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.4724 po
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Largeur totale
    1.1260 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Dégagement interne
    CN
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    3413529500260
  • Rpm max.
    7400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1010 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    3413529500260

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À BILLES 88506LLX/31.773/#04