Motion
AC-6202ZZCM

NTN
AC-6202ZZCM

Roulement à contact angulaire - Alésage de 15 mm, D.E. de 35 mm, Largeur de 11 mm, Double blindage, Sans bague élastique, CN
N° D’ARTICLE MI09331410
N° MFRAC-6202ZZCM
Prix27.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
AC-6202ZZCM

Roulement à contact angulaire - Alésage de 15 mm, D.E. de 35 mm, Largeur de 11 mm, Double blindage, Sans bague élastique, CN
N° D’ARTICLE MI09331410
N° MFRAC-6202ZZCM
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
Prix27.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Liquidation
    CN
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    11 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    0.099 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    AC-6202ZZCM ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359655810
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1930 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3600 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359655810

Aperçu

Description du fabricant
AC-6202ZZCM ROULEMENT À BILLES