Motion
ALS208-108N

NTN
ALS208-108N

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, diamètre 1.5000 po, diamètre extérieur 3.1496 po, largeur 1.7188 po, service standard
N° D’ARTICLE MI09331458
N° MFRALS208-108N
Prix85.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ALS208-108N

Roulement d’insert de bille - Alésage cylindrique, diamètre 1.5000 po, diamètre extérieur 3.1496 po, largeur 1.7188 po, service standard
N° D’ARTICLE MI09331458
N° MFRALS208-108N
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
Prix85.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/2 po
  • Rayon du filet
    0.0591 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.1890 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.7087 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.1496 po
  • Largeur totale
    1.7205 po
  • Poids
    0.324 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service standard
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359016468
  • Rpm max.
    3700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6550 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4000 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359016468

Aperçu

Description du fabricant
ALS208-108N UNITÉ DE ROULEMENT