Motion
ANL52

NTN
ANL52

Contre-écrou avec trous de boulon
N° D’ARTICLE MI09331464
N° MFRANL52
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ANL52

Contre-écrou avec trous de boulon
N° D’ARTICLE MI09331464
N° MFRANL52
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    260 mm
  • Visage Diamètre  
    290 mm
  • Extérieur Diamètre  
    310 mm
  • Largeur totale
    36 mm
  • Filetage Taille  
    M8x1.25
  • Poids
    12.5 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Grade
    Standard
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    AWL52
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359016840
  • Matériel
    Acier
  • Nombre d’emplacements
    8
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    ANL

Aperçu

Description du fabricant
ANL52 UNITÉ DE ROULEMENT