Motion
ASPB206

NTN
ASPB206

Unité de roulement à billes pour bloc d'oreiller - alésage 30 mm, montage de base 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe), matériau de boîtier en fonte, service léger
N° D’ARTICLE MI09331519
N° MFRASPB206
Prix124.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
ASPB206

Unité de roulement à billes pour bloc d'oreiller - alésage 30 mm, montage de base 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, roulement sans dilatation (fixe), matériau de boîtier en fonte, service léger
N° D’ARTICLE MI09331519
N° MFRASPB206
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
Prix124.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6875 po
  • Largeur de la base
    33 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    120 mm
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Hauteur totale
    83 mm
  • Longueur totale
    156 mm
  • Largeur totale
    37.3 mm
  • Poids
    2.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service léger
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Code d’harmonisation
    8483.20.8040
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359000139
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    0
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Roulement de rechange
    AS206
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    ASPB
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359000139

Aperçu

Description du fabricant
ASPB206 UNITÉ DE ROULEMENT