Motion
A-UC214-212D1

NTN
A-UC214-212D1

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 2-3/4 po, diamètre extérieur 4.9213 po, largeur 2.9370 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI09331550
N° MFRA-UC214-212D1
Prix451.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
A-UC214-212D1

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 2-3/4 po, diamètre extérieur 4.9213 po, largeur 2.9370 po, Qualité standard, vis de fixation verrouillable
N° D’ARTICLE MI09331550
N° MFRA-UC214-212D1
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
Prix451.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-3/4 po
  • Rayon du filet
    0.0787 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.9370 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    1.2992 po
  • Extérieur Diamètre  
    4.9213 po
  • Largeur totale
    2.9370 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    4.65 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359012873
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9900 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359012873

Aperçu

Description du fabricant
A-UC214-212D1 UNITÉ DE ROULEMENT