Motion
A-UEL211-202D1

NTN
A-UEL211-202D1

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 2-1/8 po, diamètre extérieur 3.9370 po, largeur 2.8110 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI09331574
N° MFRA-UEL211-202D1
Prix242.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
A-UEL211-202D1

Roulement à insertion de bille - Alésage droit, diamètre 2-1/8 po, diamètre extérieur 3.9370 po, largeur 2.8110 po, Qualité standard, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI09331574
N° MFRA-UEL211-202D1
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
Prix242.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-1/8 po
  • Rayon du filet
    0.0787 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.1850 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    0.9843 po
  • Extérieur Diamètre  
    3.9370 po
  • Largeur totale
    2.8110 po
  • Poids
    3.02 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Oxyde noir
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de service
    Service standard
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dégagement interne
    CN
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro de pièce du dispositif de verrouillage
    EL211-202
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359593037
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    9800 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    6550 lbf
  • Type de joint
    Contact
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    4547359593037

Aperçu

Description du fabricant
A-UEL211-202D1 UNITÉ DE ROULEMENT