Motion
BL220ZZ

NTN
BL220ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 34 mm de largeur, double blindage, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI09331698
N° MFRBL220ZZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
BL220ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 34 mm de largeur, double blindage, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI09331698
N° MFRBL220ZZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.3386 po, 34.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    34 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    6.557 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    BL220ZZ ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le BL220ZZ est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 100mm , une conception droite, un double blindage, un diamètre extérieur de 180mm et une largeur de 34mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BL220ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359463439
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    36000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31500 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359463439

Aperçu

Description du fabricant
BL220ZZ ROULEMENT À BILLES