Motion
BNT003/GNP2

NTN
BNT003/GNP2

Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 10 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09331715
N° MFRBNT003/GNP2
Prix1,410.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
BNT003/GNP2

Alésage de 17 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 10 mm, ouvert, angle de contact de 15 °
N° D’ARTICLE MI09331715
N° MFRBNT003/GNP2
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
Prix1,410.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3937 po, 10.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    10 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 2
  • Poids
    0.079 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Type de cage
    Usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Un
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BNT003/GNP2 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359030273
  • Rpm max.
    82700 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    41500 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1330 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    605 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359030273

Aperçu

Description du fabricant
BNT003/GNP2 PRÉCISION
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon